※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-0丸型蒸器 2段

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88752921 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電磁調理器対応。

内寸(cm)29 材質ステンレス タイプ丸型 サイズ(cm)29 段数2 深さ(mm)108(蒸すところ) 容量(升)(1段あたりのご飯)約1.2 底寸法(mm)Φ260 TKG品番9-0410-0103 TKG品番(2017)6-0372-0103
注意
※段数は水槽を含みます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88752921 - 46701358 2段29cm PE 18-0角蒸器 神子島製作所(桃印) PE 18-0角蒸器 神子島製作所(桃印) 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88752903
2022-01-27
用途:
蒸し料理、めん類を茹でる など

下段の鍋と蓋のみでの使用も可能。2人分程度の麺茹でにも重宝する大きさ。
中段の鍋を一番下にして、その上に下段の鍋を重ねると高さが(数センチ)コンパクトになる。
取っ手の下面には波型の窪みがあり、3本の指が丁度収まるので持ちやすい。

対象商品:
88752921
2021-01-04
用途:
おこわ作成
c&b,hiro 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

結婚時に購入した先代物がアルミ製で穴あきにより更新、ステンレスは清潔かつ臭いがつかず使用感良好。

1人が参考にしています
対象商品:
88752903
2017-10-14
用途:
調理
卸売・小売業

ちょうどいい大きさでした。蓋の取っ手が大きすぎてちょっと持ちずらいかもしれないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする