18-0丸型蒸器 3段

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88752937 品番-
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電磁調理器対応

内寸(cm)29 材質ステンレス タイプ丸型 サイズ(cm)29 段数3 深さ(mm)108(蒸すところ) 容量(升)(1段あたりのご飯)約1.2 底寸法(mm)Φ260 TKG品番9-0410-0104 TKG品番(2017)6-0372-0104
注意
※段数は水槽を含みます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88752912
2022-11-20
用途:
味噌つくり用の大豆を蒸す作業。
タケダアグリ 様 (農・林・水産業)

水を入れる底の部分が小さいので危惧しておりましたがこの方が早くお湯が沸いて蒸気が上がるのが早かったです。蒸し時間も短かったように感じました。形もすっきりしていておさまりがいいです。

対象商品:
88752912
2022-11-17
用途:
味噌つくり用の大豆を蒸す作業。
タケダアグリ 様 (農・林・水産業)

水を入れる底の部分が小さいので危惧しておりましたがこの方が早くお湯が沸いて蒸気が上がるのが早かったです。蒸し時間も短かったように感じました。形もすっきりしていておさまりがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする