森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の 料理道具
森田金網篩製作所の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
森田金網篩製作所の セイロ
和セイロ(円付鍋用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88753174
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
45用
材質
桧
質量(kg)
1.255
サイズ
45cm用
深さ(mm)
115
底内径(Φmm)
400
容量(升)
約6.0
スダレ直径(Φmm)
400
TKG品番
9-0410-0613
TKG品番(2017)
6-0372-0513
注意
※木蓋は和セイロと同じサイズを御使用ください。