和セイロ(円付鍋用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88753192 品番 -
参考基準価格(税別)¥55,100 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
サイズ(cm)48用 材質 質量(kg)1.385 サイズ48cm用 深さ(mm)110 底内径(Φmm)430 容量(升)約7.5 スダレ直径(Φmm)430 TKG品番9-0410-0615 TKG品番(2017)6-0372-0515
注意
※木蓋は和セイロと同じサイズを御使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする