森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の 料理道具
森田金網篩製作所の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
森田金網篩製作所の セイロ
和セイロ(円付鍋用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88753217
品番
-
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
51用
材質
桧
質量(kg)
1.5
サイズ
51cm用
深さ(mm)
110
底内径(Φmm)
460
容量(升)
約9.0
スダレ直径(Φmm)
460
TKG品番
9-0410-0617
TKG品番(2017)
6-0372-0517
注意
※木蓋は和セイロと同じサイズを御使用ください。