森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の 料理道具
森田金網篩製作所の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
森田金網篩製作所の セイロ
板セイロ(羽釜用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88753271
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24用
材質
桧
質量(kg)
0.575
サイズ
24cm用
外径(Φmm)
270
深さ(mm)
105
底内径(Φmm)
250
容量(升)
約1.0
スダレ直径(Φmm)
235
TKG品番
9-0410-0701
TKG品番(2017)
6-0372-0601
注意
※木蓋は和セイロと同じサイズを御使用ください。