曜日別特売
- プロユーザーの蒸し器ネット 原田織物 88753472

- プロユーザーの蒸し器ネット 原田織物 88753472
- プロユーザーの蒸し器ネット 原田織物 88753472

プロユーザーの蒸し器ネット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
TKG品番9-0415-1902
内容量1個注文コード88753472品番-
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ネット状の織物ですので、蒸気の通りが良く、余分な蒸気が 水滴となりにくいために食品がベタ付かず、おいしく蒸し 上がります。
蒸し器ネットを使用して頂きますと、蒸し器に食品が こびり付きにくく、後の片付けが楽に出来ます。
この製品は蛍光染料を使用していませんので、安心して ご使用頂けます。

サイズ寸法(横×縦)(mm)660×660質量(g)55材質綿100%TKG品番(2017)6-0372-1202TKG品番9-0415-1902
注意
※洗濯機はご使用にならずに中性洗剤で手洗いして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88753472
2023-03-31
用途: もち米蒸し
福わうち卸売・小売業

生地が綿だとやっぱくっついて使いにくいですねお米類には不向きです。

対象商品 : 88753472
2022-03-21
用途: 大豆などを蒸す

丈夫な素材で長期間使えそうです。洗濯もしやすく良い商品です。

対象商品 : 88753463
2021-11-13
用途: 焼きそばの蒸し器で使います
新宅商店

焼きそばの蒸し器で使います。5年から10年使えます、けばだちがなくて良いです。

対象商品 : 88753463
2017-10-29
用途: 赤飯を作るとき
飲食業

今回蒸し器を新調したのでそれに合わせて購入しました。大きいので直接赤飯に触れることなく熱く感じなくて使えるのが良いです。

対象商品 : 88753472
2016-01-24
用途: もち米を蒸す

問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする