木製 角セイロ 関東型(サワラ材)

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88753506 品番 WSI01036
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

cm 最大外寸法30、440×440×H12033、470×470×H12036、500×500×H12039、530×530×H12042、560×560×H12045、590×590×H120

呼び寸法(cm)36 材質サワラ 質量(kg)1.36 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(最大)500×500×120 容量(升)(ごはん)約2.5 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)365×365×100 TKG品番9-0413-0103 TKG品番(2017)6-0375-0103
注意
※竹スダレ及びスリ蓋は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88753515
2023-02-04
用途:
餅米蒸し器で
福わうち 様 (卸売・小売業)

造りもしっかりしてて使い易そうです。
長く使えたら最高ですね

対象商品:
88753533
2021-12-22
用途:
主にもち米、に使います
若松屋菓子舗 様 (卸売・小売業)

あたらしい物は 蒸し加減 も最高ですね
次回は 浅型セイロ でいいですね。

対象商品:
88753497
2022-05-13
用途:
蒸し物
卸売・小売業

まずまず良い しばらく使ってみて 耐久性をみてみたいと思います

対象商品:
88753515
2017-02-08
用途:
麺の蒸し
株式会社オーテイク 様

作りがしっかりしていている。きれいな表面仕上げである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする