木製 角セイロ 浅口(サワラ材)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88753551 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

cm 最大外寸法30、440×440×H9033、470×470×H9036、500×500×H9039、530×530×H9042、560×560×H9045、590×590×H90

呼び寸法(cm)33 材質サワラ 質量(kg)0.94 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(最大)470×470×90 容量(升)(ごはん)約1.5 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)335×335×69 TKG品番9-0413-0202 TKG品番(2017)6-0375-0202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88753585
2022-02-22
用途:
もち米のふかし作業
香月堂 様

良質な商品が迅速に納品されて感動しました。
正確な製品でふかし作業も適正にできました。また、もう一個購入したいと思います。

対象商品:
88753576
2019-04-16
用途:
蒸し
菓子処 小岩井 様

しっかり出来ているので長く使うことができそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする