萬洋
萬洋の 料理道具
萬洋の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
萬洋の セイロ
木製 角セイロ用 竹スダレ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88753612
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズ(cm)
33用
材質
竹
サイズ
33cm用
質量(g)
320
間口W×奥行D(mm)
330×330
TKG品番
9-0413-0302
TKG品番(2017)
6-0375-0302