萬洋
萬洋の 料理道具
萬洋の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
萬洋の セイロ
木製 角セイロ用 竹スダレ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88753621
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サイズ(cm)
36用
材質
竹
サイズ
36cm用
質量(g)
370
間口W×奥行D(mm)
360×360
TKG品番
9-0413-0303
TKG品番(2017)
6-0375-0303