萬洋
萬洋の 料理道具
萬洋の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
萬洋の セイロ
木製 角セイロ用 竹スダレ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88753646
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
42用
材質
竹
サイズ
42cm用
質量(g)
480
間口W×奥行D(mm)
420×420
TKG品番
9-0413-0305
TKG品番(2017)
6-0375-0305