車屋木材工業
車屋木材工業の 料理道具
車屋木材工業の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
車屋木材工業の セイロ
木製 角セイロ用 台す(サワラ材)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88753664
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30用
材質
サワラ
質量(kg)
0.75
サイズ
30cm用
間口W×奥行D(mm)
390×390
TKG品番
9-0413-0401
TKG品番(2017)
6-0375-0401
注意
※穴の直径は約20mmです。