車屋木材工業
車屋木材工業の 料理道具
車屋木材工業の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
車屋木材工業の セイロ
木製 角セイロ用 台す(サワラ材)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88753673
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
サイズ(cm)
33用
材質
サワラ
質量(kg)
1
サイズ
33cm用
間口W×奥行D(mm)
420×420
板厚(mm)
15
TKG品番
9-0413-0402
TKG品番(2017)
6-0375-0402
注意
※穴の直径は約20mmです。