車屋木材工業
車屋木材工業の 料理道具
車屋木材工業の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
車屋木材工業の セイロ
木製 角セイロ用 台す(サワラ材)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88753707
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
42用
材質
サワラ
質量(kg)
1.4
サイズ
42cm用
間口W×奥行D(mm)
510×510
TKG品番
9-0413-0405
TKG品番(2017)
6-0375-0405
注意
※穴の直径は約20mmです。