木製 角セイロ用 台す(サワラ材)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88753716 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
サイズ(cm)45用 材質サワラ 質量(kg)1.7 サイズ45cm用 間口W×奥行D(mm)540×540 TKG品番9-0413-0406 TKG品番(2017)6-0375-0406
注意
※穴の直径は約20mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする