車屋木材工業
車屋木材工業の 料理道具
車屋木材工業の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
車屋木材工業の セイロ
木製 角セイロ用 スリ蓋(サワラ材)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88753734
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
サイズ(cm)
33用
材質
サワラ
質量(kg)
1.02
サイズ
33cm用
間口W×奥行D(mm)
420×420
TKG品番
9-0413-0502
TKG品番(2017)
6-0375-0502