車屋木材工業
車屋木材工業の 料理道具
車屋木材工業の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
車屋木材工業の セイロ
木製 角セイロ用 スリ蓋(サワラ材)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88753752
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
39用
材質
サワラ
質量(kg)
1.2
サイズ
39cm用
間口W×奥行D(mm)
480×480
TKG品番
9-0413-0504
TKG品番(2017)
6-0375-0504