車屋木材工業
車屋木材工業の 料理道具
車屋木材工業の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
車屋木材工業の セイロ
木製 角セイロ用 傾斜蓋(サワラ材)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88753847
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30用
材質
サワラ
質量(kg)
1.2
サイズ
30cm用
間口W×奥行D×高さH(mm)
390×390×54(21)
TKG品番
9-0413-0701
TKG品番(2017)
6-0375-0701