木製 角セイロ用 傾斜蓋(サワラ材)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88753865 品番 -
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
サイズ(cm)36用 材質サワラ 質量(kg)1.4 サイズ36cm用 間口W×奥行D×高さH(mm)450×450×54(21) TKG品番9-0413-0703 TKG品番(2017)6-0375-0703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする