木製 角セイロ用 傾斜蓋(サワラ材)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88753874 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
サイズ(cm)39用 材質サワラ 質量(kg)1.6 サイズ39cm用 間口W×奥行D×高さH(mm)480×480×54(21) TKG品番9-0413-0704 TKG品番(2017)6-0375-0704

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする