高機能角セイロ深口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88753901 品番 -
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高さ:120特長 。断熱性・保温性・結露性は木製と殆ど変わりません。耐摩耗性・耐衝撃性に優れていますので、セイロの角が 欠けたり、削れたりして食品に混入する恐れがなく安心です。桟がステンレス製なので錆びにくく丈夫です。材質:超高分子ポリマー樹脂

呼び寸法(cm)39 材質ポリエチレン 質量(kg)3.3 高さ(mm)120 容量(升)(ごはん)約3.5 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)393×393×98 TKG品番9-0413-0801 TKG品番(2017)6-0375-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする