高機能角セイロ用台す

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88753935 品番 -
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

材質:超高分子ポリマー樹脂。穴の直径は約18mmです。

サイズ(cm)45用 材質ポリエチレン 質量(kg)4.2 サイズ45cm用 間口W×奥行D(mm)545×545 TKG品番9-0413-1002 TKG品番(2017)6-0375-0902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする