高機能角セイロ用平蓋

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88753944 品番 -
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

材質:超高分子ポリマー樹脂

サイズ(cm)39用 材質ポリエチレン 質量(kg)3.5 サイズ39cm用 間口W×奥行D(mm)485×485 TKG品番9-0413-1101 TKG品番(2017)6-0375-1001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88753953
2025-01-14
用途:
和菓子の蒸し物を作る時
万月堂 様 (卸売・小売業)

しっかりとした重みと作りでボイラーで蒸してる時も蒸気の漏れもなく良い商品が出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする