曜日別特売
- 桧 中華セイロ 身 森田金網篩製作所 88754303

桧 中華セイロ 身

(2件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法(cm)18
内容量1個注文コード88754303品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
呼び寸法(cm)18材質質量(kg)0.21高さ(mm)60内径×深さ(mm)160×43TKG品番(2017)6-0376-0201
注意
※写真はイメージです。ご注文いただきますと単品1点が届きます。※蓋は別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88754321
2016-12-01
用途: 食材を蒸す

しっかりとした作りです。杉の蒸篭は、すぐにだめになります。
お値段は高いのですけれど、すぐれものです。

対象商品 : 88754364
2015-04-28
用途: バーベキューでいろいろな蒸し物を楽しむ
宮田

清潔で丁寧に作られており、配送も早いので横浜中華街まで出向くことなく、また価格も適正で満足しました。到着後、以上の理由から続いて同じものを追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする