※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の 料理道具
森田金網篩製作所の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
森田金網篩製作所の セイロ
桧 中華セイロ 身 (手付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88754434
品番
-
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
51〜60cmは手付となります。
呼び寸法(cm)
60
材質
桧
質量(kg)
2.53
高さ(mm)
90
内径×深さ(mm)
545×60
TKG品番
9-0411-0213
TKG品番(2017)
6-0376-0214