森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の 料理道具
森田金網篩製作所の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
森田金網篩製作所の セイロ
桧 中華セイロ 台輪 〈円付鍋用〉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88754635
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
51
材質
桧
質量(kg)
0.89
タイプ
円付鍋用
直径×高さ(mm)
465×75
TKG品番
9-0411-0324
TKG品番(2017)
6-0376-0324