森田金網篩製作所
桧 中華セイロ 台輪 〈中華鍋用〉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
54
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88754644
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
54
材質
桧
質量(kg)
1.015
タイプ
中華鍋用
直径×高さ(mm)
490×75
TKG品番
9-0411-0325
TKG品番(2017)
6-0376-0325