ヒキモト
ヒキモトの 料理道具
ヒキモトの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
ヒキモトの セイロ
アルミ 中華セイロ 身(円付鍋用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
48
注文コード
88754827
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,000
この商品は
呼び寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(cm)
48
材質
AL
質量(kg)
2.335
容量(kg)
(餅米)5
内径×高さH(Φmm×mm)
450× 90
TKG品番
9-0412-0207
TKG品番(2017)
6-0376-0807