※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の 料理道具
森田金網篩製作所の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
森田金網篩製作所の セイロ
中国製 中華セイロ 身
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88755414
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
21
材質
杉
高さ(mm)
55
質量(g)
220
内径×深さ(mm)
182×46
TKG品番
9-0412-0602
TKG品番(2017)
6-0377-0402