※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森田金網篩製作所
森田金網篩製作所の 料理道具
森田金網篩製作所の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
森田金網篩製作所の セイロ
中国製 中華セイロ 身
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88755432
品番
-
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,298
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
27
材質
杉
高さ(mm)
70
質量(g)
390
内径×深さ(mm)
230×40
TKG品番
9-0412-0604
TKG品番(2017)
6-0377-0404