- アルマイト中華セイロ用台輪 鍵和田 88755493 - アルマイト中華セイロ用台輪 鍵和田 88755493

アルマイト中華セイロ用台輪

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88755493 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

今まで円付鍋でのセイロ調理は、取手のビス等にセイロが 当たり悩みの種でしたが、この台輪をセットするだけで 中華セイロもしっかり固定でき、安全に調理できます。

サイズ(cm)30 材質アルマイト 質量(kg)0.65 サイズ30cm用 外径×内径×高さH(mm)330×310×57 TKG品番9-0412-0802 TKG品番(2017)6-0377-0602
注意
※アルミ打出円付鍋の同サイズのものにセットできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88755493
2023-02-17
用途:
蒸し料理に使用します。

清潔度があり、安定して使いやすいです。30CM以内のセイロなら大きさ関係なく使用出来ますので、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする