- アルマイト中華セイロ用台輪 鍵和田 88755554 - アルマイト中華セイロ用台輪 鍵和田 88755554

アルマイト中華セイロ用台輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)48 サイズ48cm用 注文コード88755554 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

今まで円付鍋でのセイロ調理は、取手のビス等にセイロが 当たり悩みの種でしたが、この台輪をセットするだけで 中華セイロもしっかり固定でき、安全に調理できます。

サイズ(cm)48 材質アルマイト 質量(kg)1.7 サイズ48cm用 外径×内径×高さH(mm)520×498×80 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0377-0608
注意
※アルミ打出円付鍋の同サイズのものにセットできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88755493
2023-02-17
用途:
蒸し料理に使用します。

清潔度があり、安定して使いやすいです。30CM以内のセイロなら大きさ関係なく使用出来ますので、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする