- 純チタン 中華鍋 TKG 88755816

純チタン 中華鍋

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)33
内容量1個注文コード88755816品番-
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超軽量・耐食性抜群!鉄鍋など従来の素材にくらべ超軽量なので特に使用頻度の高い鍋では腕や手首などへの負担が軽減されます。

質量(kg)0.66材質チタンサイズ(cm)33深さ(mm)97板厚(mm)1.2TKG品番9-0423-0202TKG品番(2017)6-0381-0102
注意
※空だきは変形のおそれがありますので絶対にしないで ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 調理
医療・福祉・介護関連業

熱伝導がすごく良いので、野菜炒めや炒飯にはとても重宝しています。家庭用なのでこのサイズにしましたが、もう少し大きめを買っておけば良かったと思いましたが、揚げ物に使うには温度を設定しておいても高くなるので、私にはまだ難く目下研究中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする