曜日別特売
- 鉄 打出広東鍋 山田工業所 88756202

鉄 打出広東鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)39
内容量1個注文コード88756202品番-
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

取手溶接

質量(kg)1.42材質サイズ(cm)39深さ(mm)110板厚(mm)1.2TKG品番9-0423-0702TKG品番(2017)6-0381-0602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする