山田工業所
鉄 打出四川鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
36
36
39
42
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88756236
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
取手リベット止め
材質
鉄
質量(kg)
1.3
サイズ(cm)
36
深さ(mm)
110
板厚(mm)
1.2
TKG品番
9-0423-0801
TKG品番(2017)
6-0381-0701
内径(Φcm)
36