山田工業所
鉄 打出四川鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
42
36
39
42
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88756254
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
取手リベット止め
材質
鉄
質量(kg)
1.65
サイズ(cm)
42
深さ(mm)
130
板厚(mm)
1.2
TKG品番
9-0423-0803
TKG品番(2017)
6-0381-0703
内径(Φcm)
42