曜日別特売
- 鉄 中華鍋 仔犬印(本間製作所) 88756281

鉄 中華鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)33
呼び寸法(cm)33
内容量1個注文コード88756281品番-
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(kg)1.52サイズ(cm)33深さ(mm)90板厚(mm)1.4呼び寸法(cm)33TKG品番9-0423-0902TKG品番(2017)6-0381-0802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする