仔犬印(本間製作所)
鉄 中華鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
36
30
33
36
39
42
呼び寸法(cm)
36
30
33
36
39
42
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88756297
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
質量(kg)
1.78
サイズ(cm)
36
深さ(mm)
100
板厚(mm)
1.4
呼び寸法(cm)
36
TKG品番
9-0423-0903
TKG品番(2017)
6-0381-0803