TKG
SA 鉄中華小鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
18
18
20
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88756464
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
調理してそのまま提供できるかわいい中華鍋です。中華料理の器として演出効果抜群です。
サイズ(cm)
18
材質
鉄
質量(g)
約360
容量(L)
約0.85
外径×深さ(Φmm×mm)
180×60
TKG品番
9-0423-0401
TKG品番(2017)
6-0381-1101
注意
※サイズは取っ手を含みません。