- SAスーパーエンボス加工 超鉄鍋 北京鍋 TKG 88756665

- SAスーパーエンボス加工 超鉄鍋 北京鍋 TKG 88756665
- SAスーパーエンボス加工 超鉄鍋 北京鍋 TKG 88756665

SAスーパーエンボス加工 超鉄鍋 北京鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)36
内容量1個注文コード88756665品番-
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スーパーエンボス加工 金属表面に無数の凹凸を浮き立たせた特殊加工金属です。 素材と鋼板の間に絶えず油分と水分が回るうえ、素材と 鋼板がじかに接触する面積が減るため、こげつきや こびりつきの発生する恐れが格段に減ります。こびりつきにくい凹凸模様!

サイズ(cm)36材質質量(g)1530深さ(mm)106板厚(mm)1.2TKG品番9-0424-0404TKG品番(2017)6-0382-0404
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする