- SA鉄プレス北京鍋 TKG 88756683

SA鉄プレス北京鍋

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード88756683品番-
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
質量(kg)1.1材質サイズ(cm)30深さ(mm)100板厚(mm)1.2TKG品番9-0424-0502TKG品番(2017)6-0382-0502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88756683
2022-08-08
用途: 調理用として使用。
大黒食堂飲食業

調理用として使用。やはり鉄なべ ものが違います。迅速な対応で、すぐ商品が届きました。ありがとうございました。

対象商品 : 88756683
2022-05-31
用途: 社内寮で。
建設業・工事業

中華料理が大好きな方々の社員に大好評です。持ち手と鍋のバランスが素晴らしいとの事でした。

対象商品 : 88756701
2022-02-12
用途: 中華料理店
レストラン ホサナ飲食業

上海鍋を45年間使っていましたが、一度北京鍋を試してみたくなり買いました。
とても使いやすいですね。早く奇麗に美味しくできます

2が参考にしています
対象商品 : 88756701
2020-08-06
用途: 中華料理店てす。日々使用してます。とても使い易く眺望しております。ありがとうございました。
中華二番飲食業

また、購入させていただきます。その際は宜しくお願い致します。

対象商品 : 88756717
2018-08-02
用途: 大盛りチャーハン用に購入少し筋力アップしないとだめです
オートガレージ ナガミネ自動車・二輪車・自転車関連業

肉厚も良く長持ちすると思います。ただし重量感はあります

対象商品 : 88756674
2018-02-17
用途: 調理時
飲食業

とても重宝しています。重すぎず、軽すぎず、おそらく次も注文します。

対象商品 : 88756683
2018-01-10
用途: チャーハン作ってます
飲食業

凄くお値打ちの割にはとても使いやすいです。またリピートしたいです。

対象商品 : 88756692
2016-12-16
用途: 炒め物
飲食業

頑丈そうで良いが重い。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする