- SA鉄 打出北京鍋 TKG 88756744

SA鉄 打出北京鍋

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)33
内容量1個注文コード88756744品番-
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
サイズ(cm)33材質質量(g)1200深さ(mm)95板厚(mm)1.2TKG品番9-0424-0603TKG品番(2017)6-0382-0603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88756744
2024-11-10
用途: 厨房にて
その他業種

店内でチャーハン等の料理に使用してます。同鍋を長年愛用してますが穴が開いてしまったので33センチのタイプを購入して愛用させて貰ってもらいます

対象商品 : 88756735
2017-03-16
用途: 普段使いに。
製造業

こびりつきが嫌で テフロンを買っては 剥がれて 買い直しの繰り返しでしたが この先 こんなことを繰り返すのも 無駄な出費だし
ネットで評判のよかったこちらにたどり着きました。
最初の空焚きとかは面倒でしたが 手入れすれば ずっと使えるみたいだし
大事にしようと思います。 まだ 二回の使用ですが 今の所大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 88756744
2016-10-16
用途: お店で
飲食業

以前使っていたものより丈夫そうです。また購入希望です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする