- アルミ 打出北京鍋 ナカオアルミ 88757112

アルミ 打出北京鍋

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード88757112品番-
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質アルミ質量(g)1090サイズ(cm)30深さ(mm)90板厚(mm)3TKG品番9-0424-1102TKG品番(2017)6-0382-1402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88757137
2023-04-12
用途: 中華料理
株式会社 はしにし家飲食業

少し重い感じはしますが
酢豚 エビチリ ソースがとても綺麗に
色がでて また 鉄鍋とちがい
黒いすすが付かないのがいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする