ナカオアルミ
アルミ 打出北京鍋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
39
27
30
33
36
39
42
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88757146
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
質量(g)
1660
サイズ(cm)
39
深さ(mm)
110
板厚(mm)
3.3
TKG品番
9-0424-1105
TKG品番(2017)
6-0382-1405