TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの ヘラ・スパチュラ
SA鉄 中華ヘラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88757767
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
鉄
質量(kg)
0.21
サイズ
小
柄長さ(mm)
335
ヘラサイズ(mm)
85×105
TKG品番
9-0427-0403
TKG品番(2017)
6-0384-0503