ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワダコーポレーションの ヘラ・スパチュラ
18-8夕華起しヘラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88757803
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,265
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
柄:PBT樹脂
サイズ
中
材質
18-8ステンレス・柄:PBT
柄長さ(mm)
200
ヘラサイズ(mm)
72×80
TKG品番
9-0427-0801
TKG品番(2017)
6-0384-0901