丸新銅器
丸新銅器の 厨房機器・設備・調理機械
丸新銅器の 熱調理機・加熱機器
丸新銅器の 業務用レンジ/コンロ
銅製 天ぷら鍋ガード(槌目入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88759027
品番
-
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
板厚:胴 部1.0mm フチ部1.5mm。油の飛び散りを防ぎます。演出効果も抜群です。
外径(Φmm)
480
板厚(mm)
胴部 1、フチ部 1.5
寸法(奥行D×高さH)(mm)
240×455
呼び寸法(cm)
48
TKG品番
9-0432-1002
TKG品番(2017)
6-0387-1302