丸新銅器
丸新銅器の 厨房機器・設備・調理機械
丸新銅器の 熱調理機・加熱機器
丸新銅器の 業務用レンジ/コンロ
銅製 天ぷら鍋ガード(槌目入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
57
注文コード
88759036
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥145,000
この商品は
呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
板厚:胴 部1.0mm フチ部1.5mm。油の飛び散りを防ぎます。演出効果も抜群です。
外径(Φmm)
570
板厚(mm)
胴部 1、フチ部 1.5
寸法(奥行D×高さH)(mm)
285×455
呼び寸法(cm)
57
TKG品番
9-0432-1003
TKG品番(2017)
6-0387-1303