フッ素加工 カキ揚レードル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88759264 品番-
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質:本体 内面/アルミフッ素樹脂加工 外面/アルマイト加工 ハンドル/18-0ステンレス 取っ手/66ナイロン。取っ手部分に66ナイロンを使用していますので、耐熱性に 優れています。フッ素樹脂加工を施してありますので、こびりつきにくく サッと手軽にご使用いただけます。

直径(Φmm)120 種別1連 材質ナイロン樹脂・アルミニウム・フッ素樹脂・ステンレス タイプ穴なし 外径×高さH(Φmm×mm)120×330 TKG品番9-0433-0101 TKG品番(2017)6-0389-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88759264
2018-06-20
用途:
かき揚げ天ぷら作り。
こまどりうどん 様 (飲食業)

商品的には満足していますが、あと少し直径が長いとよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする